Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Piquage à plat acier galvanisé à joint pour le raccordement de conduit, D 710 mm

S&P - Piquage à plat acier galvanisé à joint pour le raccordement de conduit, D 710 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • adapté aux tubes en spirale - Oui

  • adapté à un pliage joint longitudinal - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411450103260

Réf. Sonepar

00039010326

Réf. Fournisseur

860326

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

adapté aux tubes en spirale

Oui

adapté à un pliage joint longitudinal

Oui

adapté à un soudage joint longitudinal

Oui

Piquage à plat acier galvanisé à joint pour le raccordement de conduit, D 710 mm