En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 630/710

S&P - Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 630/710

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Oui

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Non

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893065308

Réf. Sonepar

00039306530

Réf. Fournisseur

963836

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Oui

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Non

type d’accessoires mécaniques

étrier de montage

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 630/710, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit