S&P - Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Oui
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - étrier de montage
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893133977
Réf. Sonepar
00039313397
Réf. Fournisseur
968335
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Oui
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
étrier de montage
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Plaque d'adaptation pour le montage des accessoires des TOURELLES CTH/V 900, permet le démontage de la Tourelle de son support sans démonter le conduit