En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 400/355 mm

S&P - Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 400/355 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - acier

  • pressé - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452343459

Réf. Sonepar

00039234345

Réf. Fournisseur

865696

Réf. Commerciale

S&P

matériau du conduit

acier

pressé

Non

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Oui

pièce de liaison auxiliaire

Non

réduction de tube

Oui

Réduction conique en acier galvanisé à joint, raccordement D 400/355 mm