Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 100 mm, 15 m3/h

S&P - Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, D 100 mm, 15 m3/h

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458529055

Réf. Sonepar

00039852905

Réf. Fournisseur

852905

Réf. Commerciale

S&P

matériau

autre

type raccordement 1

extrémité pointue

commande

main

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Oui

entrée de 0–10 V

Non

avec manteau acoustique

Non

avec grille de soufflage

Non

avec réchauffeur

Non

avec silencieux

Non

avec plénum de soufflage

Non

Régulateur de débit réglable basse pression, 50 à 250 Pa, diamètre 100 mm, 15 m3/h