En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Registre en acier galvanisé, motorisable, étanche, raccordement D 125 mm

S&P - Registre en acier galvanisé, motorisable, étanche, raccordement D 125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • avec tube de Pitot - Non

  • commande - main

  • type raccordement 2 - extrémité pointue

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458604615

Réf. Sonepar

00039860461

Réf. Fournisseur

860461

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 1

extrémité pointue

avec tube de Pitot

Non

commande

main

type raccordement 2

extrémité pointue

avec joint prémonté

Non

matériau quadrant

acier

feuille de soupape avec caoutchouc

Oui

feuille de soupape raccourcie

Non

axe de soupape sur palier

Non

convient pour servomoteur

Oui

Registre en acier galvanisé, motorisable avec servomoteurs LF 230 S et LF 24 S, étanche, raccordement D 125 mm