S&P - Sèche-mains polycarbonate, mise en marche par bouton poussoir, 1875 W, classe II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
type d'actionnement - contact à poussoir
indice de protection (IP) - autre
tension - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893300454
Réf. Sonepar
00039330045
Réf. Fournisseur
370410
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
type d'actionnement
contact à poussoir
indice de protection (IP)
autre
tension
230...230 V
fréquence
50 Hz
bruit de fonctionnement
0 dB
débit d'air
0 m³/h
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
332 mm
largeur
212 mm
profondeur
155 mm
poids
2.8 kg
protection contre le vandalisme
Non
avec fiche
Non
Sèche-mains économique mural polycarbonate blanc, mise en marche par bouton poussoir, 1875 W, classe II