En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Silencieux D 315 mm pour extracteur polypropylène CMP

S&P - Silencieux D 315 mm pour extracteur polypropylène CMP

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • matériau tube extérieur - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893273000

Réf. Sonepar

00039327300

Réf. Fournisseur

970722

Réf. Commerciale

S&P

matériau tube intérieur

autre

diamètre nominal du conduit

315 mm

flexible

Non

type raccordement 1

extrémité du conduit

matériau tube extérieur

plastique

diamètre intérieur

315 mm

type raccordement 2

extrémité du conduit

avec joint prémonté

Non

matériau isolant

laine de roche

avec tissu de protection

Non

couche antivapeur

Non

avec noyau/ cône

Non

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

passage libre

100 %

amortissement 63 Hz

2 dB

amortissement 125 Hz

3 dB

amortissement 250 Hz

7 dB

amortissement 500 Hz

10 dB

amortissement 1000 Hz

13 dB

amortissement 2000 Hz

12 dB

amortissement 4000 Hz

9 dB

amortissement 8000 Hz

9 dB

Silencieux D 315 mm pour extracteur polypropylène CMP