Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Sonde de Qualité d'Air Intérieur radio avec visualisation du niveau de COV

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - pièce

  • technologie - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893569264

Réf. Sonepar

00039356926

Réf. Fournisseur

700143

Réf. Commerciale

S&P

lieu d'utilisation

pièce

technologie

autre

avec matériau de fixation

Oui

montage mural

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

montage de tube possible

Non

convient pour de l’air

Oui

adapté aux liquides

Non

adapté aux gaz

Non

avec boîtier

Oui

fixation du couvercle

encliqueté

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Non

câble fixe sur capteur

Non

matériau élément

autre

mesure de température active

Non

mesure passive de la température

Oui

mesure de la température moyenne

Non

mesure du CO1

Non

mesure des COV

Oui

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air

Non

mesure de l'enthalpie

Non

mesure du point de rosée

Non

mesure des particules (PM)

Non

nombre de plages de mesure

1

paramétrage offset possible

Oui

représentation de tendance

Non

mémorisation possible des défaillances

Non

tolérance

8 %

potentiomètre avec bouton de réglage

Oui

supporte protocole BACnet

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour MP (multipoint)

Non

supporte le protocole KNX

Non

technologie LoRa

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

Bluetooth

Non

compatible Wi-Fi

Non

bouton-poussoir de mise en veille

Non

sans fil

Oui

avec affichage

Oui

finition de l'écran

LED

type d'alimentation électrique

autre

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée CA

100...240 V

avec protection contre l'inversion de polarité

Non

nombre de signaux de sortie

2

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

1

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

1

humidité ambiante max. (sans condensation)

95 %

température ambiante

0...50 °C

antidéflagration

Non

indice de protection (IP)

IP30

hauteur boîtier

89 mm

largeur boîtier

122 mm

profondeur boîtier

23 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

résistant aux UV

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Sonde de Qualité d'Air Intérieur avec visualisation du niveau de Composés Organiques Volatils (COV). Idéal pour les locaux à occupation sporadique et odorante. Communication radio avec le système de ventilation (récepteur non fourni).