Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/160 mm

S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • isolé - Oui

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454286785

Réf. Sonepar

00039428678

Réf. Fournisseur

864286

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

250 mm

type raccordement 1

extrémité pointue

isolé

Oui

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

modèle en T inversé

Non

diamètre nominal conduite raccordement 2

160 mm

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 3

extrémité pointue

avec joint prémonté

Non

non pressé

Non

excentrique

Non

épaisseur d'isolation

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

sans

Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 250/160 mm