Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 630/355 mm

S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 630/355 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • isolé - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454758787

Réf. Sonepar

00039475878

Réf. Fournisseur

864758

Réf. Commerciale

S&P

matériau

acier

type raccordement 1

extrémité pointue

isolé

Oui

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

modèle en T inversé

Non

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 3

extrémité pointue

avec joint prémonté

Non

non pressé

Non

excentrique

Non

épaisseur d'isolation

25 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

sans

Té équerre à 90° en acier galvanisé, D 630/355 mm