S&P - Té souche en aluminium, D 315 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
type raccordement 2 - extrémité pointue
type raccordement 3 - extrémité pointue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458281144
Réf. Sonepar
00039828114
Réf. Fournisseur
828114
Réf. Commerciale
S&P
type raccordement 1
extrémité pointue
angle
90 °
forme de finition
pièce en T
type raccordement 2
extrémité pointue
type raccordement 3
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
excentrique
Non
épaisseur d'isolation
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
sans
matériau du conduit
aluminium
nature du matériau du conduit
autre
Té souche en aluminium, D 315 mm