S&P - Tourelle c4 ecowatt 1000 m3/h inter 230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.106 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452001762
Réf. Sonepar
00039200176
Réf. Fournisseur
200176
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
énergie élec. max. accumulée
0.106 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
volume d'air max. à 50 Pa
1091.53 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
1024.58 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
947.105 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
853.632 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
731.211 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
535.789 m³/h
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax
197 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
optionnel
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
signal de commande
0-10 V
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
champignon
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle centrifuge C4, moteur ECM très basse consommation. Rejet vertical, débit : 1000 m3/h. Interrupteur de proximité monté, alimentation monophasé 230 volt.