Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 4 pôles, diamètre 225 mm

S&P - Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 4 pôles, diamètre 225 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • courant nominal - 0.2 A

  • énergie élec. max. accumulée - 0.041 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893957283

Réf. Sonepar

00039321503

Réf. Fournisseur

200508

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230 V

courant nominal

0.2 A

énergie élec. max. accumulée

0.041 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

70 °C

matériau du boîtier/corps

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

non traité

matériau hélice

plastique

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface de l’hélice

non traité

volume d'air max. à 50 Pa

465.542 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

326.265 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

0 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

0 m³/h

fréquence

50/60 Hz

type de moteur

AC

nombre de phases

1

puissance spécifique ventilateur à Qmax

245 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

non

uniquement régime moteur

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec

électronique

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Oui

forme capuchon

rond

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

régime

1430.27 1/min

nombre de pôles

4 pôles

niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax

41 dB(A)

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

hauteur utile

260 mm

dimensions intérieures du socle carré

326 mm

diamètre nominal du conduit

183 mm

Tourelle centrifuge verticale monophasée, 230V, 4 pôles, diamètre 225 mm