S&P - Tourelle centrifuge verticale triphasée, 400V, 6 pôles, diamètre 315 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
courant nominal - 0.4 A
énergie élec. max. accumulée - 0.066 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893959485
Réf. Sonepar
00039326713
Réf. Fournisseur
200518
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
courant nominal
0.4 A
énergie élec. max. accumulée
0.066 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau du boîtier/corps
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau hélice
aluminium
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
1137.31 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
714.629 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
0 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
0 m³/h
fréquence
50/60 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
144 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
fréquence
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
941.766 1/min
nombre de pôles
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
39 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
395 mm
dimensions intérieures du socle carré
560 mm
diamètre nominal du conduit
257 mm
Tourelle centrifuge verticale triphasée, 400V, 6 pôles, diamètre 315 mm