S&P - Tourelle d'insufflation horizontale, 6 pôles, mono 230V, IP65, D 500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 1.5 A
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893078469
Réf. Sonepar
00039307846
Réf. Fournisseur
205267
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
courant nominal
1.5 A
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
plastique
classe de qualité matériau hélice
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
2401 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
0 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
0 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
0 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax
190 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Non
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
rond
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Oui
ventilateur de toit d’amenée d’air
Oui
nombre de pôles
6 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
55 dB(A)
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
hauteur utile
410 mm
dimensions intérieures du socle carré
710 mm
gabarit
0 mm
diamètre nominal du conduit
500 mm
Tourelle hélicoïde horizontale d'insufflation capot aluminium monophasée 6 pôles diamètre 500 mm