fin de vie

S&P - Tourelle horiz f400/120, 10600 m3/h, mot. ie3 + inter prox, depressos et pyrodis - 200206

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Tourelle horiz f400/120, 10600 m3/h, mot. ie3 + inter prox, depressos et pyrodis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.797 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452002066

Réf. Sonepar

00039200206

Réf. Fournisseur

200206

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un):

230/400 V

énergie élec. max. accumulée:

1.797 kW

clapet antiretour:

optionnel

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

classe de qualité matériau hélice:

autre

protection de la surface de l’hélice:

non traité

débit d'air max à 50 Pa:

10439.4 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

10184.4 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

9912.84 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

9621.84 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

9309.26 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

8972.68 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

8200.1 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

7218.95 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

5812.79 m³/h

fréquence:

50 Hz

type de moteur:

AC

nombre de phases:

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax:

445 kW/(m³/s)

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

minuterie intégrée:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

ventilateur basculant:

non

uniquement régime moteur:

Non

gestion via application:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Oui

avec protection thermique:

Non

forme capuchon:

autre

direction de soufflage:

horizontal

exécution axiale:

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air:

Non

régime:

1500 1/min

entraînement indirect:

Non

avec silencieux:

Non

Tourelle horizontale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 10600 m3/h, moteur IE3 triphasé 4 pôles, puissance 1,50 kW, avec interrupteur de proximité, dépressostat et coffret de relayage PYRODIS