Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Tourelle horiz f400/120, 28500 m3/h, mot. ie3 + inter prox, dépressos et pyrodis

S&P - Tourelle horiz f400/120, 28500 m3/h, mot. ie3 + inter prox, dépressos et pyrodis

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - autre

  • énergie élec. max. accumulée - 5.978 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452002271

Réf. Sonepar

00039200227

Réf. Fournisseur

200227

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

autre

énergie élec. max. accumulée

5.978 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface de l’hélice

non traité

volume d'air max. à 50 Pa

30517.7 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

29898.7 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

29248.4 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

28552.4 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

27808 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

27012 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

25218.7 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

23023.4 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

20093.8 m³/h

fréquence

50 Hz

type de moteur

AC

nombre de phases

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax

461 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

non

uniquement régime moteur

Non

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

horizontal

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

régime

1000 1/min

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

Tourelle horizontale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 28500 m3/h, moteur IE3 triphasé 6 pôles, puissance 5,50 kW, avec interrupteur de proximité, dépressostat et coffret de relayage PYRODIS