S&P - Tourelle horiz f400/120, ecowatt, tri 400v, à pression constante, d 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.767 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452001281
Réf. Sonepar
00039200128
Réf. Fournisseur
200128
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
1.767 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
galvanisé
volume d'air max. à 50 Pa
10208.4 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
9983.37 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
9744.74 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
9487.74 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
9210.1 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
8910.1 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
8213.84 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
7313.21 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
5941.32 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
EC (commutation électronique)
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
494 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Oui
convient capteur de pression (supplémentaire)
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
optionnel
uniquement régime moteur
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec
électronique
signal de commande
0-10 V
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Oui
forme capuchon
champignon
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle centrifuge F400/120, rejet horizontal, moteur ECOWATT, triphasée 400V, à pression constante, D 500 mm