S&P - Tourelle horizontale f400 2h 250 4pôles inter+depress+pilotair mono 0.25kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.061 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452010054
Réf. Sonepar
00039201005
Réf. Fournisseur
201005
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
énergie élec. max. accumulée
0.061 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
940.474 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
745.947 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
432.895 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax
134 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Non
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
1500 1/min
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle horizontale 400°C/2h 4 pôles interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair monophasé 0.25Kw IE1