Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle horizontale f400 2h 400 6pôles inter+dépressostat tri 0.37kw ie2

S&P - Tourelle horizontale f400 2h 400 6pôles inter+dépressostat tri 0.37kw ie2

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.246 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452010740

Réf. Sonepar

00039201074

Réf. Fournisseur

201074

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230/400 V

énergie élec. max. accumulée

0.246 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface de l’hélice

non traité

volume d'air max. à 50 Pa

3533.68 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

3089.37 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

2439.9 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

782.474 m³/h

fréquence

50 Hz

type de moteur

AC

nombre de phases

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax

176 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

non

uniquement régime moteur

Non

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

horizontal

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

régime

1000 1/min

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

Tourelle horizontale 400°C/2h 6 pôles interrupteur + dépressostat TRI 0.37Kw IE2