S&P - Tourelle horizontale f400 2h 500 4/6p inter+depress+pilotair tri 1.5/0.37kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.797 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452011242
Réf. Sonepar
00039201124
Réf. Fournisseur
201124
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
1.797 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
10439.4 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
10184.4 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
9912.84 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
9621.84 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
9309.26 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
8972.68 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
8200.1 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
7218.95 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
5812.79 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
445 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Non
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
1500 1/min
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle horizontale 400°C/2h 4/6P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 1.5/0.37Kw IE1