S&P - Tourelle horizontale f400 2h 630 6/8pôles inter+depress triphasé 1.1/0.55kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.52 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452011624
Réf. Sonepar
00039201162
Réf. Fournisseur
201162
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
1.52 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
12518.3 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
11933.5 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
11281.8 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
10548 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
9701.32 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
8691.84 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
5698.9 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
83 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
277 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Non
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
1000 1/min
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle horizontale 400°C/2h 6/8 pôles interrupteur + dépressostat triphasé 1.1/0.55Kw IE1