Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Tourelle horizontale f400 2h 800b 6/12pôles inter+depress triphasé 4/1kw ie1

S&P - Tourelle horizontale f400 2h 800b 6/12pôles inter+depress triphasé 4/1kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 4.834 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452012218

Réf. Sonepar

00039201221

Réf. Fournisseur

201221

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400 V

énergie élec. max. accumulée

4.834 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface de l’hélice

non traité

volume d'air max. à 50 Pa

26048.6 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

25496.6 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

24917.2 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

24300.2 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

23643.7 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

22945.7 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

21389.3 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

19527.5 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

17151 m³/h

fréquence

50 Hz

type de moteur

AC

nombre de phases

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax

431 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

non

uniquement régime moteur

Non

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

horizontal

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

régime

1000 1/min

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

Tourelle horizontale 400°C/2h 6/12 pôles interrupteur + dépressostat triphasé 4/1Kw IE1