S&P - Tourelle horizontale f400 2h 900h 6/12p inter+depress+pilotair tri 7.5/2kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 8.542 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452012645
Réf. Sonepar
00039201264
Réf. Fournisseur
201264
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
8.542 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
classe de qualité matériau hélice
autre
protection de la surface de l’hélice
non traité
volume d'air max. à 50 Pa
37093.1 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
36472.1 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
35835.1 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
35169.1 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
34470.1 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
33735.1 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
32157.2 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
30392.2 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
28368.3 m³/h
fréquence
50 Hz
type de moteur
AC
nombre de phases
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax
533 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec surveillance du débit volumétrique
Non
minuterie intégrée
Non
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
ventilateur basculant
non
uniquement régime moteur
Non
gestion via application
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
horizontal
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
régime
1000 1/min
entraînement indirect
Non
avec silencieux
Non
Tourelle horizontale 400°C/2h 6/12P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 7.5/2Kw IE1