S&P - Tourelle vert f400/120, 10600 m3/h, mot. ie3 + inter prox et dépressostat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 1.797 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452002417
Réf. Sonepar
00039200241
Réf. Fournisseur
200241
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
énergie élec. max. accumulée
1.797 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
10439.4 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
10184.4 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
9912.84 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
9621.84 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
9309.26 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
8972.68 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
8200.1 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
7218.95 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
5812.79 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
445 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), 10600 m3/h, moteur IE3 triphasé 4 pôles, puissance 1,50 kW, avec interrupteur de proximité et dépressostat