Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Tourelle vert f400/120, ecowatt, trie 400v, débit constant + afficheur, d 500 mm

S&P - Tourelle vert f400/120, ecowatt, trie 400v, débit constant + afficheur, d 500 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.767 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452001571

Réf. Sonepar

00039200157

Réf. Fournisseur

200157

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400 V

énergie élec. max. accumulée

1.767 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

protection de la surface du boîtier

galvanisé

matériau hélice

acier

classe de qualité matériau hélice

autre

protection de la surface de l’hélice

galvanisé

volume d'air max. à 50 Pa

10208.4 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

9983.37 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

9744.74 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

9487.74 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

9210.1 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

8910.1 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

8213.84 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

7313.21 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

5941.32 m³/h

fréquence

50 Hz

type de moteur

EC (commutation électronique)

nombre de phases

3

puissance spécifique ventilateur à Qmax

494 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur de pression

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Oui

avec surveillance du débit volumétrique

Non

minuterie intégrée

Non

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

ventilateur basculant

optionnel

uniquement régime moteur

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec

électronique

signal de commande

0-10 V

gestion via application

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Oui

forme capuchon

champignon

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

avec silencieux

Non

Tourelle centrifuge F400/120, rejet vertical, moteur ECOWATT, triphasée 400V, à débit constant avec afficheur débit ou pression, D 500 mm