En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox

S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452002493

Réf. Sonepar

00039200249

Réf. Fournisseur

200249

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230/400 V

énergie élec. max. accumulée

2.623 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

14966.5 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

14488 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

13958 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

13368.4 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

12707.9 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

11944.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

9897.32 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

6090.68 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

1466.53 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

541 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), moteur IE3 triphasé 6 pôles, avec interrupteur de proximité