S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 3.863 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452002554
Réf. Sonepar
00039200255
Réf. Fournisseur
200255
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
énergie élec. max. accumulée
3.863 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
21026.1 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
20381.2 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
19685.2 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
18932.3 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
18118.4 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
17224.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
15118.6 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
12345 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
8386.26 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
585 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), moteur IE3 triphasé 6 pôles, avec interrupteur de proximité