S&P - Tourelle vert f400/120, mot. ie3 tri 6 pôles, + inter prox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - autre
énergie élec. max. accumulée - 5.244 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452002646
Réf. Sonepar
00039200264
Réf. Fournisseur
200264
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
autre
énergie élec. max. accumulée
5.244 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
23987.5 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
23309.3 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
22615.3 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
21870.5 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
21059.8 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
20178.8 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
18130.3 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
15490.8 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
11758.6 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
772 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale de désenfumage F400/120 (400°C-2 heures), moteur IE3 triphasé 6 pôles, avec interrupteur de proximité