S&P - Tourelle verticale f400 2h 315 4pôles inter+depress+pilotair tri 0.25kw ie2

S&P - Tourelle verticale f400 2h 315 4pôles inter+depress+pilotair tri 0.25kw ie2

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.192 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452012973

Réf. Sonepar

00039201297

Réf. Fournisseur

201297

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230/400 V

énergie élec. max. accumulée

0.192 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

2279.21 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

2095.32 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

1871.53 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

1575.74 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

1103.16 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

206 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 4 pôles interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 0.25Kw IE2