En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle verticale f400 2h 355 6pôles inter+dépressostat mono 0.18kw ie1

S&P - Tourelle verticale f400 2h 355 6pôles inter+dépressostat mono 0.18kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.13 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452013055

Réf. Sonepar

00039201305

Réf. Fournisseur

201305

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230 V

énergie élec. max. accumulée

0.13 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

2241.79 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

1781.58 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

877.421 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

138 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur + dépressostat monophasé 0.18Kw IE1