Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Tourelle verticale f400 2h 400 6pôles interrupteur monophasé 0.25kw ie1

S&P - Tourelle verticale f400 2h 400 6pôles interrupteur monophasé 0.25kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.246 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452013260

Réf. Sonepar

00039201326

Réf. Fournisseur

201326

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230 V

énergie élec. max. accumulée

0.246 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

3533.68 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

3089.37 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

2439.9 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

782.474 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

176 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur monophasé 0.25Kw IE1