S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 6pôles inter+dépressostat tri 0.37kw ie2

S&P - Tourelle verticale f400 2h 450 6pôles inter+dépressostat tri 0.37kw ie2

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 0.441 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452013581

Réf. Sonepar

00039201358

Réf. Fournisseur

201358

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

230/400 V

énergie élec. max. accumulée

0.441 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

5126.05 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

4649.58 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

4044.16 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

3165.74 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

1309.9 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

221 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur + dépressostat TRI 0.37Kw IE2