En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle verticale f400 2h 500 4/6pôles inter+depress triphasé 1.5/0.37kw ie1

S&P - Tourelle verticale f400 2h 500 4/6pôles inter+depress triphasé 1.5/0.37kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 1.797 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452013888

Réf. Sonepar

00039201388

Réf. Fournisseur

201388

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400 V

énergie élec. max. accumulée

1.797 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

10439.4 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

10184.4 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

9912.84 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

9621.84 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

9309.26 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

8972.68 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

8200.1 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

7218.95 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

5812.79 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

445 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 4/6 pôles interrupteur + dépressostat triphasé 1.5/0.37Kw IE1