S&P - Tourelle verticale f400 2h 500 6pôles inter+depress+pilotair mono 0.37kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230 V
énergie élec. max. accumulée - 0.617 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452013710
Réf. Sonepar
00039201371
Réf. Fournisseur
201371
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230 V
énergie élec. max. accumulée
0.617 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
6669 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
6229 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
5707 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
5049 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
4120 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
2236 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
232 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale 400°C/2h 6 pôles interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair monophasé 0.37Kw IE1