S&P - Tourelle verticale f400 2h 560 8pôles interrupteur triphasé 0.37kw ie2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230/400 V
énergie élec. max. accumulée - 0.439 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452014052
Réf. Sonepar
00039201405
Réf. Fournisseur
201405
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
230/400 V
énergie élec. max. accumulée
0.439 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
5944.9 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
5207.79 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
4134.63 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
1454.21 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
166 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale 400°C/2h 8 pôles interrupteur triphasé 0.37Kw IE2