S&P - Tourelle verticale f400 2h 695 6/12pôles inter+depress triphasé 4/1kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.623 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452014441
Réf. Sonepar
00039201444
Réf. Fournisseur
201444
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
2.623 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
14966.5 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
14488 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
13958 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
13368.4 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
12707.9 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
11944.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
9897.32 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
6090.68 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
1466.53 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
541 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale 400°C/2h 6/12 pôles interrupteur + dépressostat triphasé 4/1Kw IE1