Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Tourelle verticale f400 2h 760 6/8pôles interrupteur triphasé 4/1.1kw ie1

S&P - Tourelle verticale f400 2h 760 6/8pôles interrupteur triphasé 4/1.1kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 3.863 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452014694

Réf. Sonepar

00039201469

Réf. Fournisseur

201469

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400 V

énergie élec. max. accumulée

3.863 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

21026.1 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

20381.2 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

19685.2 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

18932.3 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

18118.4 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

17224.4 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

15118.6 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

12345 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

8386.26 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

585 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6/8 pôles interrupteur triphasé 4/1.1Kw IE1