Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Tourelle verticale f400 2h 800b 6/8pôles inter+depress triphasé 4/1.1kw ie1

S&P - Tourelle verticale f400 2h 800b 6/8pôles inter+depress triphasé 4/1.1kw ie1

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400 V

  • énergie élec. max. accumulée - 4.834 kW

  • clapet antiretour - optionnel

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452014830

Réf. Sonepar

00039201483

Réf. Fournisseur

201483

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400 V

énergie élec. max. accumulée

4.834 kW

clapet antiretour

optionnel

température moyenne maximale (permanente)

120 °C

matériau du boîtier/corps

acier

protection de la surface du boîtier

revêtu

matériau hélice

acier

volume d'air max. à 50 Pa

26048.6 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

25496.6 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

24917.2 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

24300.2 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

23643.7 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

22945.7 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

21389.3 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

19527.5 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

17151 m³/h

fréquence

50 Hz

puissance spécifique ventilateur à Qmax

431 kW/(m³/s)

raccordement électrique

borne de raccordement

ventilateur basculant

non

avec interrupteur de mise en marche/arrêt

Oui

avec protection thermique

Non

forme capuchon

autre

direction de soufflage

vertical

exécution axiale

Non

ventilateur de toit d’amenée d’air

Non

entraînement indirect

Non

Tourelle verticale 400°C/2h 6/8 pôles interrupteur + dépressostat triphasé 4/1.1Kw IE1