S&P - Tourelle verticale f400 2h 800b 6/8pôles interrupteur triphasé 4/1.1kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 4.834 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452014823
Réf. Sonepar
00039201482
Réf. Fournisseur
201482
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
4.834 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
26048.6 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
25496.6 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
24917.2 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
24300.2 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
23643.7 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
22945.7 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
21389.3 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
19527.5 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
17151 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
431 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale 400°C/2h 6/8 pôles interrupteur triphasé 4/1.1Kw IE1