S&P - Tourelle verticale f400 2h 800h 6/12p inter+depress+pilotair tri 5.5/1.1kw ie1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 5.978 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452015028
Réf. Sonepar
00039201502
Réf. Fournisseur
201502
Réf. Commerciale
S&P
tension nominale (Un)
400 V
énergie élec. max. accumulée
5.978 kW
clapet antiretour
optionnel
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
revêtu
matériau hélice
acier
volume d'air max. à 50 Pa
30517.7 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
29898.7 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
29248.4 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
28552.4 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
27808 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
27012 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
25218.7 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
23023.4 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
20093.8 m³/h
fréquence
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax
461 kW/(m³/s)
raccordement électrique
borne de raccordement
ventilateur basculant
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
Oui
avec protection thermique
Non
forme capuchon
autre
direction de soufflage
vertical
exécution axiale
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air
Non
entraînement indirect
Non
Tourelle verticale 400°C/2h 6/12P interrupteur + dépressostat + coffret Pilotair triphasé 5.5/1.1Kw IE1