S&P - Variateur électronique de tension, montage encastrable, 2,5 A - 704178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
courant nominal - 2.5 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893076854
Réf. Sonepar
00039307685
Réf. Fournisseur
704178
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
courant nominal:
2.5 A
tension de sortie:
230...230 V
nombre de phases:
2
régulation de puissance continue:
Non
nombre de marches:
10
élément de base sans couvercle:
Non
type de commande:
bouton rotatif
voyant:
sans
contact de commutation:
Non
avec capteur de température:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
22 mm
indice de protection (IP):
IP44