S&P - Variateur électronique de tension, montage en armoire, 10 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 10 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893211002
Réf. Sonepar
00039321100
Réf. Fournisseur
700190
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
saillie
couleur
blanc
courant nominal
10 A
tension de sortie
230...230 V
nombre de phases
2
régulation de puissance continue
Non
nombre de marches
2
élément de base sans couvercle
Non
type de commande
bouton rotatif
voyant
éclairé sous tension
contact de commutation
Non
avec capteur de température
Non
hauteur
205 mm
largeur
127 mm
profondeur
95 mm
indice de protection (IP)
IP54
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage en armoire, 10 A