fin de vie
S&P - Ventilateur/chauffage box-fan, 3 vitesses ventilation, 1 vitesse chauffage 2000W

S&P - Ventilateur/chauffage box-fan, 3 vitesses ventilation, 1 vitesse chauffage 2000W

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ventilateur sur pied

  • couleur de base - blanc

  • oscillation - Non

  • puissance absorbée - 2200 W

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893080271

Réf. Sonepar

00039308027

Réf. Fournisseur

674190

Réf. Commerciale

S&P

modèle

ventilateur sur pied

couleur de base

blanc

oscillation

Non

puissance absorbée

2200 W

matériau

plastique

fonctionnement continu

Non

nombre de niveaux de soufflerie

3

circulation d'air

5195 m³/h

avec télécommande

Non

largeur

435 mm

hauteur

432 mm

profondeur

205 mm

Ventilateur/chauffage box-fan, grille de diffusion rotative sur 360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, 1 vitesse chauffage 2000 W, 5196 m3/h