S&P - Ventilateur de conduit, 235 m3-h, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
tension de raccordement - 230 V
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
volume d'air non chargé - 235 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893132512
Réf. Sonepar
00039313251
Réf. Fournisseur
262975
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
tension de raccordement
230 V
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
235 m³/h
volume d'air avec pression 2
120 m³/h
volume d'air avec pression 3
0 m³/h
pression 2
110 Pa
pression 3
200 Pa
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
longueur
194 mm
diamètre de boîtier
243 mm
diamètre du canal
100 mm
raccordement
extrémité du conduit
Ventilateur de conduit, 235 m3-h, D 100 mm, livré en standard avec boîte à bornes séparée et pieds de montage