S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 160-380 m3-h, moteur a courant continu, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893256287
Réf. Sonepar
00039325628
Réf. Fournisseur
250004
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
60 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
375.856 m³/h
volume d'air avec pression 2
343.443 m³/h
volume d'air avec pression 3
83.5 m³/h
pression 2
25 Pa
pression 3
100 Pa
puissance absorbée
0.022 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
avec inversion de polarité
Non
longueur
258 mm
diamètre de boîtier
176 mm
diamètre du canal
123 mm
raccordement
à bride
Ventilateur de conduit ECOWATT, 160-380 m3-h, 26 dB(A), 20 W, moteur à courant continu, raccordement D 125 mm