S&P - Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 260-330 m3-h, 2 vitesses, D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893376572
Réf. Sonepar
00039337657
Réf. Fournisseur
250011
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
331 m³/h
volume d'air avec pression 2
291.115 m³/h
volume d'air avec pression 3
77.7 m³/h
pression 2
25 Pa
pression 3
100 Pa
puissance absorbée
0.027 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
longueur
462 mm
diamètre de boîtier
204 mm
diamètre du canal
123 mm
raccordement
à bride
Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 260-330 m3-h, 2 vitesses, 20-23 dB(A), 21-27 W, raccordement D 125 mm