Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 2240 m3/h, tri 230/400V, D 315 mm

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 2240 m3/h, tri 230/400V, D 315 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • volume d'air non chargé - 2240 m³/h

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • type d'encastrement - mur

  • fréquence - 50...50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893046819

Réf. Sonepar

00039304681

Réf. Fournisseur

100618

Réf. Commerciale

S&P

tension nominale (Un)

400...400 V

volume d'air non chargé

2240 m³/h

diamètre nominal du conduit

315 mm

type d'encastrement

mur

fréquence

50...50 Hz

matériau du boîtier/corps

aluminium

température du milieu

25...25 °C

indice de protection (IP)

IP55

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

sans

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE

II

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T 4

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, antidéflagrant EEXDIIBT5, 2240 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 315 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes