En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 33410 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 800 mm

S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 33410 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 800 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 19960 m³/h

  • pression 2 - 75 Pa

  • puissance absorbée - 1.16 W

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893095763

Réf. Sonepar

00039309576

Réf. Fournisseur

065480

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé

19960 m³/h

pression 2

75 Pa

puissance absorbée

1.16 W

température maximale de l'air

40 °C

commande

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air avec pression 2

16502.3 m³/h

volume d'air avec pression 3

7679.11 m³/h

pression 3

175 Pa

tension de raccordement

400 V

avec protection thermique

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP55

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

minuterie

sans

hygrostat

sans

obturateur à lamelles

sans

avec soupape de non-retour

Non

hauteur

1000 mm

largeur

1000 mm

profondeur

363 mm

diamètre de l’hélice

800 mm

couleur

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 33410 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, IP65, Classe F, D 800 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes